ENERPAC RC256NV Cilindru hidraulic de uz general, 25 tone, lungime cursă de 6 inchi | AF7YKU 23NP32

ENERPAC RC256NV Cilindru hidraulic de uz general, 25 tone, lungime cursă de 6 inchi

În stoc
Element: AF7YKU Model: RC256NVCrucea Ref: 23NP32

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,669.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Capacitate25 tonuri.
Înălțime prăbușită10.75 "
CuploareCuplaj CR400
Avansarea zonei efective a cilindrului5.16 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă17 "
finalizareaPlacat cu nichel
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans25.8 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei32.23 cu. în.
În afara Dia.3.38 "
Tip pistonSolid
Cursă6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.34
Înălțimea navei (cm)28.24
Lungimea navei (cm)15.29
Lățimea navei (cm)7.82
Codul HS8425420000

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAvansarea zonei efective a cilindruluiMax. Capacitatea cilindrului în avansAvans capacitate uleiÎn afara Dia.CursăPreț
ENERPAC RC106NV Cilindru hidraulic de uz general 10 tone, lungime cursă de 6 inchi | AB2LVN 1MTE9 RC106NV10 tonuri.2.24 mp11.2 tone scurte.13.7 cu. în.2.25 "6"€2,079.35
ENERPAC RC102NV Cilindru hidraulic de uz general 10 tone, lungime cursa de 2 inchi | AB2LVP 1MTF1 RC102NV10 tonuri.2.24 mp11.2 tone scurte.4.75 cu. în.2.25 "2"€1,390.17
ENERPAC RC53NV Cilindru hidraulic de uz general 5 tone, lungime cursa de 3 inchi | AB2LVQ 1MTF2 RC53NV5 tonuri.0.99 mp4.9 tone scurte.2.98 cu. în.1.5 "3"€1,428.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RC256NV Cilindru hidraulic de uz general, 25 tone, lungime cursă de 6 inchi
€3,669.78 /unitate