Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC RC53NV Cilindru hidraulic de uz general 5 tone, lungime cursa de 3 inchi | AB2LVQ 1MTF2

ENERPAC RC53NV Cilindru hidraulic de uz general 5 tone, lungime cursă de 3 inchi

În stoc
Articol: AB2LVQ Model: RC53NVCrucea Ref: 1MTF2
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
€1,428.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Capacitate5 tonuri.
Înălțime prăbușită6.5 "
CuploareCuplaj CR400
Avansarea zonei efective a cilindrului0.99 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă9.5 "
finalizareaPlacat cu nichel
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans4.9 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei2.98 cu. în.
În afara Dia.1.5 "
Tip pistonSolid
Cursă3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.57
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8425420000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAvansarea zonei efective a cilindruluiMax. Capacitatea cilindrului în avansAvans capacitate uleiÎn afara Dia.CursăPreț
ENERPAC RC106NV Cilindru hidraulic de uz general 10 tone, lungime cursă de 6 inchi | AB2LVN 1MTE9 RC106NV10 tonuri.2.24 mp11.2 tone scurte.13.7 cu. în.2.25 "6"€2,079.35
ENERPAC RC102NV Cilindru hidraulic de uz general 10 tone, lungime cursa de 2 inchi | AB2LVP 1MTF1 RC102NV10 tonuri.2.24 mp11.2 tone scurte.4.75 cu. în.2.25 "2"€1,390.17
ENERPAC RC256NV Cilindru hidraulic de uz general, 25 tone, lungime cursă de 6 inchi | AF7YKU 23NP32 RC256NV25 tonuri.5.16 mp25.8 tone scurte.32.23 cu. în.3.38 "6"€3,669.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RC53NV Cilindru hidraulic de uz general 5 tone, lungime cursă de 3 inchi
€1,428.51 /unitate