Îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB101H | AC3DYD 2RV32

ENERPAC Îndoitor hidraulic pentru țevi STB101H

În stoc
Element: AC3DYD Model: STB101HCrucea Ref: 2RV32

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,745.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBender hidraulic pentru țevi
Unghi de îndoire90 grade
MaterialOţel
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Gama țevii Dimensiune nominală One Shot1/2 "până la 2"
Sursa de puterePompa manuala

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.51
Înălțimea navei (cm)49.02
Lungimea navei (cm)82.55
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8462290050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Îndoitorul hidraulic de țevi Enerpac STB101H este utilizat pentru aplicații, inclusiv lucrări de instalații sanitare, construcții, producție și reparații, unde este necesară îndoirea precisă și consecventă a țevilor. Este proiectat pentru a fi portabil și ușor de transportat, permițând îndoirea țevilor la fața locului în diferite medii de lucru.

Caracteristici:

  • Setul de îndoit hidraulic de țevi Enerpac STB101H are o construcție din oțel pentru coturi netede și fără șifon ale țevilor metalice în diferite unghiuri (maxim 90 de grade).
  • Acest îndoit hidraulic de țevi Enerpac STB101H are indicatorul de unghi BZ12091 al mărcii pentru îndoirea precisă.
  • Include un furtun cilindric, o pompă manuală, cadre ușoare de îndoire și pantofi și o carcasă de depozitare robustă din oțel.
  • Acest îndoit hidraulic de țevi Enerpac STB101H are știftul de blocare a pantofului BZ12377 al mărcii inclus pentru a preveni alunecarea sau rotirea țevii în timp ce este îndoită.
  • Oferă o carcasă din oțel pentru transport și manevrabilitate ușoară.

Întrebări frecvente:

Î. Care este unghiul maxim de îndoire al acestui îndoit hidraulic de țevi Enerpac STB101H?

A. Oferă un unghi maxim de îndoire de 90 de grade, permițând unghiuri de îndoire precise și repetabile.

Î. Ce tip de țevi pot fi îndoite folosind acest îndoit hidraulic de țevi Enerpac STB101H?

A. STB101H al mărcii este proiectat pentru îndoirea țevilor și tuburilor de oțel.

Î. Cum întrețin acest set de îndoit țevi hidraulice Enerpac STB101H?

A.

  • Inspectați și curățați regulat dispozitivul de îndoit pentru a îndepărta murdăria, resturile și excesul de lichid hidraulic.
  • Verificați furtunurile hidraulice pentru orice semne de deteriorare, scurgeri sau uzură și înlocuiți-le dacă este necesar.
  • Lubrifiați piesele în mișcare, cum ar fi sabotul de îndoire și punctele de pivotare, pentru a asigura o funcționare lină.
  • Verificați presiunea sistemului hidraulic și nivelul lichidului și completați sau schimbați lichidul hidraulic conform recomandărilor producătorului.
  • Depozitați mașina de îndoit într-un mediu curat și uscat pentru a preveni coroziunea și deteriorarea.

Variante de produs

ProdusModelMaterialGama țevii Dimensiune nominală One ShotSursa de putereVoltajPreț
Îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB101A 1/2 până la 2 inch | AH2DUF 25TU84 STB101AAluminiu1/2 "până la 2"Pompa de aer-€13,702.48
Îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB101B 1/2 până la 2 inch | AH2DUG 25TU85 STB101BAluminiu1/2 "până la 2"Pompă electrică115V€16,878.05
Îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB101E 1/2 până la 2 inch | AH2DUH 25TU86 STB101EAluminiu1/2 "până la 2"Pompă electrică230V€18,197.96
ENERPAC STB101N Set de îndoit țevi hidraulice, aluminiu, pentru țevi de 1/2 până la 2 inch | AH2DUJ 25TU87 STB101NAluminiu1/2 "până la 2"--€10,645.20
Set de îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB101X, pentru țevi de 1/2 până la 2 inch, unghi de îndoire de 90 de grade | AH2DUK 25TU88 STB101XAluminiu1/2 "până la 2"--€8,690.06
Îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB202B 1-1/4 până la 4 inchi | AH2DUL 25TU89 STB202BAluminiu1 1/4 "până la 4"Pompă electrică115V€48,705.95
ENERPAC STB202E 25TU90 Set de îndoit țevi hidraulice, 1-1/4 până la 4 inch | AH2DUM 25TU90 STB202EAluminiu1 1/4 "până la 4"Pompă electrică230V€50,176.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Îndoitor hidraulic pentru țevi STB101H
€11,745.63 /unitate