ENERPAC STB101N Set de îndoit țevi hidraulice, aluminiu, pentru țevi de 1/2 până la 2 inch | AH2DUJ 25TU87

ENERPAC STB101N Set de îndoit țevi hidraulice, aluminiu, pentru țevi de 1/2 până la 2 inch

În stoc
Element: AH2DUJ Model: STB101NCrucea Ref: 25TU87

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,645.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBender hidraulic pentru țevi
Unghi de îndoire90 grade
MaterialAluminiu
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Gama țevii Dimensiune nominală One Shot1/2 "până la 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.628
Înălțimea navei (cm)35.41
Lungimea navei (cm)77.77
Lățimea navei (cm)45.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

  • Setul de îndoit țevi Enerpac STB101N are pantofi de îndoit și cadru cu construcție ușoară din aluminiu tratat termic pentru a face mai multe îndoiri în mod repetat.
  • Vine într-o cutie de depozitare robustă pentru a oferi unelte de depozitare fără probleme.
  • Acest set include un cilindru pentru țevi de 1/2 până la 2 inchi, 6 pantofi de îndoire (țevi de 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2 și 2 inchi), un cadru de îndoire , un furtun de 6 picioare, un indicator de unghi (BZ12091) și un știft de blocare a pantofului (BZ12377).

Caracteristici:

  • Setul de îndoit țevi Enerpac STB101N folosește un cilindru alimentat cu un berbec pentru a împinge țevi în interiorul unei dimensiuni prestabilite de pantof.
  • Cilindrul este antrenat cu ajutorul unei pompe hidraulice de alimentare.
  • Presiunea hidraulică de la pompă este eliberată și conducta este mutată în următoarea poziție de îndoire.

Standarde și aprobări:

  • ASTM
  • CSA
  • UL
  • RoHS

Întrebări frecvente:

Î. Ce să faceți în cazul defecțiunii îndoitorului de țevi?

A.

  • Verificați nivelul lichidului hidraulic din cilindri. Scurgerile hidraulice datorate pieselor sparte, fisurate, îndoite sau lipsă pot compromite funcționarea în siguranță a mașinii.
  • Asigurați-vă că sunt utilizate formele de îndoire adecvate și că suporturile sunt plasate în găuri simetrice.
  • Trebuie adăugată grăsime pe partea laterală a colțului pentru a reduce daunele cauzate de abraziune.

Î. Care sunt diferitele variante de îndoit țevi?

A.

  • Îndoitoarele de țevi au patru tipuri comune: hidraulice, electrice, manuale și mecanice.
  • Îndoirea țevilor hidraulice poate produce unghiuri precise cu pereți groși în țevi mari și sunt mai durabile și mai rezistente decât alte variante.
  • Îndoitoarele electrice de țevi au transmisii electrice programabile pentru a produce mai multe iterații ale aceleiași coturi.
  • Îndoitoarele manuale pentru țevi sunt ieftine și ușor de transportat și manipulat. Acestea necesită anumite abilități, dar permit modelarea personalizată pe baza razei de îndoire, a locației și a unghiului de îndoire.
  • Îndoiturile mecanice de țevi combină beneficiile atât ale țevilor hidraulice, cât și ale celor manuale.

Variante de produs

ProdusModelMaterialGama țevii Dimensiune nominală One ShotSursa de putereVoltajPreț
Îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB101H | AC3DYD 2RV32 STB101HOţel1/2 "până la 2"Pompa manuala-€11,745.63
Îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB101A 1/2 până la 2 inch | AH2DUF 25TU84 STB101AAluminiu1/2 "până la 2"Pompa de aer-€13,702.48
Îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB101B 1/2 până la 2 inch | AH2DUG 25TU85 STB101BAluminiu1/2 "până la 2"Pompă electrică115V€16,878.05
Îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB101E 1/2 până la 2 inch | AH2DUH 25TU86 STB101EAluminiu1/2 "până la 2"Pompă electrică230V€18,197.96
Set de îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB101X, pentru țevi de 1/2 până la 2 inch, unghi de îndoire de 90 de grade | AH2DUK 25TU88 STB101XAluminiu1/2 "până la 2"--€8,690.06
Îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB202B 1-1/4 până la 4 inchi | AH2DUL 25TU89 STB202BAluminiu1 1/4 "până la 4"Pompă electrică115V€48,705.95
ENERPAC STB202E 25TU90 Set de îndoit țevi hidraulice, 1-1/4 până la 4 inch | AH2DUM 25TU90 STB202EAluminiu1 1/4 "până la 4"Pompă electrică230V€50,176.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC STB101N Set de îndoit țevi hidraulice, aluminiu, pentru țevi de 1/2 până la 2 inch
€10,645.20 /unitate