Îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB101E 1/2 până la 2 inch | AH2DUH 25TU86

ENERPAC Îndoitor hidraulic pentru țevi STB101E 1/2 până la 2 inch

În stoc
Element: AH2DUH Model: STB101ECrucea Ref: 25TU86

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19,772.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBender hidraulic pentru țevi
Unghi de îndoire90 grade
MaterialAluminiu
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Gama țevii Dimensiune nominală One Shot1/2 "până la 2"
Sursa de puterePompă electrică
Voltaj230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 57.15
Înălțimea navei (cm)35.41
Lungimea navei (cm)77.77
Lățimea navei (cm)45.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de pantofi: 8
    • Înălțimea de măsurare (în): 13-47 / 50 "
    • Lungime de măsurare (in): 30-15 / 16
    • Lățimea de măsurare (în): 17-22 / 25

Variante de produs

ProdusModelMaterialGama țevii Dimensiune nominală One ShotSursa de putereVoltajPreț
Îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB101H | AC3DYD 2RV32 STB101HOţel1/2 "până la 2"Pompa manuala-€12,761.91
Îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB101A 1/2 până la 2 inch | AH2DUF 25TU84 STB101AAluminiu1/2 "până la 2"Pompa de aer-€15,210.27
Îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB101B 1/2 până la 2 inch | AH2DUG 25TU85 STB101BAluminiu1/2 "până la 2"Pompă electrică115V€18,338.41
ENERPAC STB101N Set de îndoit țevi hidraulice, aluminiu, pentru țevi de 1/2 până la 2 inch | AH2DUJ 25TU87 STB101NAluminiu1/2 "până la 2"--€12,411.47
Set de îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB101X, pentru țevi de 1/2 până la 2 inch, unghi de îndoire de 90 de grade | AH2DUK 25TU88 STB101XAluminiu1/2 "până la 2"--€9,441.96
Îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB202B 1-1/4 până la 4 inchi | AH2DUL 25TU89 STB202BAluminiu1 1/4 "până la 4"Pompă electrică115V€52,920.17
ENERPAC STB202E 25TU90 Set de îndoit țevi hidraulice, 1-1/4 până la 4 inch | AH2DUM 25TU90 STB202EAluminiu1 1/4 "până la 4"Pompă electrică230V€54,517.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Îndoitor hidraulic pentru țevi STB101E 1/2 până la 2 inch
€19,772.53 /unitate