Îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB202B 1-1/4 până la 4 inchi | AH2DUL 25TU89

ENERPAC STB202B Îndoitor hidraulic pentru țevi 1-1/4 până la 4 inch

În stoc
Element: AH2DUL Model: STB202BCrucea Ref: 25TU89

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€48,705.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBender hidraulic pentru țevi
Unghi de îndoire90 grade
MaterialAluminiu
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Gama țevii Dimensiune nominală One Shot1 1/4 "până la 4"
Sursa de puterePompă electrică
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 200.7
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)120.95
Lățimea navei (cm)38.74
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de pantofi: 9
    • Înălțimea de măsurare (în): 18 "
    • Lungime de măsurare (in): 47-15 / 16
    • Lățimea de măsurare (în): 15-1 / 4

Variante de produs

ProdusModelMaterialGama țevii Dimensiune nominală One ShotSursa de putereVoltajPreț
Îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB101H | AC3DYD 2RV32 STB101HOţel1/2 "până la 2"Pompa manuala-€11,745.63
Îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB101A 1/2 până la 2 inch | AH2DUF 25TU84 STB101AAluminiu1/2 "până la 2"Pompa de aer-€13,702.48
Îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB101B 1/2 până la 2 inch | AH2DUG 25TU85 STB101BAluminiu1/2 "până la 2"Pompă electrică115V€16,878.05
Îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB101E 1/2 până la 2 inch | AH2DUH 25TU86 STB101EAluminiu1/2 "până la 2"Pompă electrică230V€18,197.96
ENERPAC STB101N Set de îndoit țevi hidraulice, aluminiu, pentru țevi de 1/2 până la 2 inch | AH2DUJ 25TU87 STB101NAluminiu1/2 "până la 2"--€10,645.20
Set de îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB101X, pentru țevi de 1/2 până la 2 inch, unghi de îndoire de 90 de grade | AH2DUK 25TU88 STB101XAluminiu1/2 "până la 2"--€8,690.06
ENERPAC STB202E 25TU90 Set de îndoit țevi hidraulice, 1-1/4 până la 4 inch | AH2DUM 25TU90 STB202EAluminiu1 1/4 "până la 4"Pompă electrică230V€50,176.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC STB202B Îndoitor hidraulic pentru țevi 1-1/4 până la 4 inch
€48,705.95 /unitate