Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ansamblu furtun hidraulic dublu ENERPAC THQ706T, 1/4 inch x 19.5 picioare, 700 bar | AD2GJW 3PCZ2

ENERPAC THQ706T Ansamblu de furtun hidraulic dublu, 1/4 inch x 19.5 picioare, 700 bar

În stoc
Articol: AD2GJW Model: THQ706TCrucea Ref: 3PCZ2
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
€2,149.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu furtun hidraulic
Lungime19.5 ft.
Materialtermoplastic
Max. Presiunea de funcționare10000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.185
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)35.31
Codul HS3917330000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Furtun pentru cheie pentru utilizare cu toate cheile dinamometrice și pompele dinamometrice până la o presiune maximă de lucru de 10000 psi
    • Dispune de fitinguri NPTF (National Pipe Taper Fuel) instalate la fiecare capăt pentru o conexiune ușoară și rapidă
    • Vine cu un cauciuc sertat de reducere a tensiunii la capete pentru o durabilitate sporită
    • Are armătură din oțel cu două straturi, cu un tub termoplastic și un înveliș din poliuretan rezistent la abraziune pentru a oferi performanțe scăzute de expansiune volumetrică, chiar și la presiune ridicată
    • Ideal pentru transferul de petrol și fluide pe bază de apă în echipamente hidraulice

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC THQ706T Ansamblu de furtun hidraulic dublu, 1/4 inch x 19.5 picioare, 700 bar
€2,149.35 /unitate