Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC V152 Supapă de reducere a presiunii Port Nptf de 3/8 inch | AB2LWA 1MTG2

ENERPAC V152 Supapă de reducere a presiunii Port Nptf de 3/8 inch

În stoc
Articol: AB2LWA Model: V152Crucea Ref: 1MTG2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€887.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValvă de eliberare a presiunii
Max. Debitul de ulei1830 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Dimensiunea portului3 / 8 "
Tip de portNPTF
Funcția de presiune3% Repetabilitate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5345
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8481100020
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa de limitare a presiunii Enerpac V152 este un dispozitiv de siguranță care ajută la protejarea sistemelor hidraulice de presiunea excesivă prin devierea fluxului de fluid atunci când presiunea depășește o limită predeterminată.

Caracteristici:

  • Supapa de limitare a presiunii Enerpac V152 are un interval de reglare de la 800 la 10000 psi, permițând utilizatorului să seteze nivelul de presiune dorit și oferă repetabilitate de +/- 3%, asigurând o performanță constantă.
  • Această supapă are o setare de presiune care poate fi mărită prin rotirea mânerului în sensul acelor de ceasornic pentru o reglare ușoară a presiunii.
  • Are un debit de ulei de 1830 inci cubi pe minut, permițând mișcarea eficientă a fluidului în cadrul sistemului hidraulic.
  • Această supapă de limitare a presiunii are porturi NPT sau SAE pentru a asigura o etanșare etanșă și pentru a preveni scurgerile la nivelurile de presiune nominală.
  • Poate fi instalat cu ușurință în orice sistem hidraulic, facilitând integrarea în configurațiile existente.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac Furtun HC9206C: Oferă o conexiune fiabilă și flexibilă pentru transferul fluidelor în cadrul sistemelor hidraulice, asigurând o integrare perfectă și o performanță optimă.
  • Enerpac Adaptor pentru ecartament GA45GC: Permite conectarea ușoară a manometrelor pentru a monitoriza și măsura cu precizie presiunea sistemului hidraulic, îmbunătățind precizia și controlul.

Întrebări frecvente:

Î. Este supapa de limitare a presiunii Enerpac V152 potrivită pentru ciclurile automate de prindere?

R. Da, această supapă de limitare a presiunii este folosită în mod obișnuit pentru a automatiza ciclurile de prindere și pentru a oferi siguranță și control suplimentar în sistemele hidraulice.

Î. Ce factori ar trebui luați în considerare atunci când alegeți o supapă de limitare a presiunii?

A. Factorii importanți includ presiunea maximă a sistemului, debitul, temperatura și tipul de fluid utilizat.

Î. Cum se menține supapa de limitare a presiunii Enerpac V152?

A.

  • Efectuați inspecții vizuale regulate pentru a verifica dacă nu există daune, coroziune sau scurgeri.
  • Păstrați supapa și zona înconjurătoare curate și fără murdărie și resturi.
  • Testați periodic supapa pentru a vă asigura că funcționează în intervalul de presiune dorit.
  • Dacă este reglabilă, calibrați supapa conform instrucțiunilor producătorului.
  • Aplicați lubrifiere adecvată pieselor în mișcare, dacă este necesar.
  • Inspectați garniturile și garniturile pentru uzură sau deteriorare și înlocuiți-le după cum este necesar.
  • Luați măsuri preventive împotriva coroziunii în medii corozive.
  • Menține evidența activităților de întreținere pentru urmărire și urmărire.
  • Asigurați-vă că sarcinile de întreținere și reparații sunt efectuate de personal calificat.

Variante de produs

ProdusModelTip de portPreț
ENERPAC V152NV Supapă de reducere a presiunii 3/8-18 4 GPM | AH2DWH 25TV78 V152NVNPT€1,496.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC V152 Supapă de reducere a presiunii Port Nptf de 3/8 inch
€887.87 /unitate