Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC V152NV Supapă de reducere a presiunii 3/8-18 4 GPM | AH2DWH 25TV78

ENERPAC V152NV Supapă de reducere a presiunii 3/8-18 4 GPM

În stoc
Articol: AH2DWH Model: V152NVCrucea Ref: 25TV78
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
€1,528.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValvă de eliberare a presiunii
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Numărul de căi2
Dimensiunea portului3 / 8 "
Tip de portNPT
Funcția de presiune3% Repetabilitate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)31.5
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Verificați presiunea de deschidere a supapei: 1600 (PSI) la presiunea maximă

Variante de produs

ProdusModelTip de portPreț
ENERPAC V152 Supapă de reducere a presiunii Port Nptf de 3/8 inch | AB2LWA 1MTG2 V152NPTF€957.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC V152NV Supapă de reducere a presiunii 3/8-18 4 GPM
€1,528.42 /unitate