Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cutter hidraulic autonom ENERPAC WMC750, 4 tone, capacitate | AF8FMW 25TV15

ENERPAC Cutter hidraulic autonom WMC750, 4 tone, capacitate

În stoc
Articol: AF8FMW Model: WMC750Crucea Ref: 25TV15
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
€5,586.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză hidraulică autonomă
Capacitate4 tonuri.
Tip de retur al capului de tăiereSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Lungime15 "
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Bară rotundă din sârmă de aluminiu sau capacitate de tăiere a barei0.69 "
Bară rotundă sârmă de cupru sau capacitate de tăiere a barei0.69 "
Capacitate de tăiere a barei de armare rotunde0.5 "
Capacitate de tăiere a șuruburilor cu bară rotundă din oțel moale0.69 "
Sârmă de oțel Hempcore sau Capacitate de tăiere IWRC0.63 "
Capacitatea de tăiere a firului ACSR0.75 "
Toron de sârmă Capacitate de tăiere a șuvițelor de aluminiu goale0.75 "
Toron de sârmă Capacitate de tăiere a toroanelor de sârmă de cupru0.75 "
Capacitate de tăiere a șuvițelor de sârmă de oțel0.56 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.375
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)42.93
Codul HS8465960050

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea de tăiere a firului ACSRCapacitateLungimeToron de sârmă Capacitate de tăiere a șuvițelor de aluminiu goaleToron de sârmă Capacitate de tăiere a toroanelor de sârmă de cupruCapacitate de tăiere a șuvițelor de sârmă de oțelBară rotundă din sârmă de aluminiu sau capacitate de tăiere a bareiBară rotundă sârmă de cupru sau capacitate de tăiere a bareiPreț
Cutter hidraulic autonom ENERPAC WMC1000, 20 tone, capacitate, | AF8FMQ 25TV10 WMC1000-20 tonuri.26.75 "---0.75 "0.75 "€11,016.66
Cutter hidraulic autonom ENERPAC WMC1580, 6 tone, capacitate | AF8FMR 25TV11 WMC15801.63 "6 tonuri.22 "1.63 "1.5 "0.63 "0.75 "0.75 "€8,535.64
Cutter hidraulic autonom ENERPAC WMC2000, 13 tone, capacitate | AF8FMT 25TV12 WMC20002"13 tonuri.24.75 "2"2"0.75 "1.25 "1.25 "€10,946.04
Cutter hidraulic autonom ENERPAC WMC3380, 3 tone, capacitate | AF8FMU 25TV13 WMC3380-3 tonuri.26 "1.69 "1.83 "---€9,139.31
Cutter hidraulic autonom ENERPAC WMC580, 4 tone, capacitate | AF8FMV 25TV14 WMC5800.63 "4 tonuri.15 "0.63 "0.63 "0.56 "0.63 "0.63 "€4,805.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Cutter hidraulic autonom WMC750, 4 tone, capacitate
€5,586.22 /unitate