Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ERICKSON CV40BSMC100600 Suport pentru freza cu cochilii, dimensiune conică Cv40, diametru pilot 1 inch, proiecție 152.40 mm | CP4RNK 302TN0

ERICKSON CV40BSMC100600 Suport pentru freza cu coajă, dimensiune conică Cv40, diametru pilot de 1 inch, proiecție 152.40 mm

În stoc
Articol: CP4RNK Model: CV40BSMC100600Cruce Ref: 302TN0
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
€346.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport moara Shell

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
ERICKSON BT30SM2C100177 Suport pentru freza cu cochilie, dimensiune conică Bt30, diametru pilot de 1 inch, proiecție 44.96 mm | CP4QXM 302TN7 BT30SM2C100177€211.96
ERICKSON BT30SM2C050118 Suport pentru freza cu cochilie, dimensiune conică Bt30, diametru pilot de 1/2 inch, proiecție 29.97 mm | CP4QXN 302TN4 BT30SM2C050118€209.46
ERICKSON BT30SM2C16035M Suport pentru freza cu cochilii, dimensiune conică Bt30, diametru pilot 1-1/4 inch, proiecție 35.00 mm | CP4QXP 302UA5 BT30SM2C16035M€211.96
ERICKSON BT30SMC16035M Suport pentru freza cu coajă, dimensiune conică Bt30, diametru pilot 1-1/4 inch, proiecție 35.00 mm, 99.90 mm | CP4QXQ 302UA4 BT30SMC16035M€207.14
ERICKSON BT30SMC22040M Suport pentru freza cu cochilii, dimensiune conică Bt30, diametru pilot 1-1/4 inch, proiecție 40.00 mm | CP4QXR 302UA7 BT30SMC22040M€207.14
ERICKSON BT30SMC27045M Suport pentru freza cu cochilii, dimensiune conică Bt30, diametru pilot 1-1/4 inch, proiecție 45.00 mm | CP4QXT 302UC1 BT30SMC27045M€215.23
ERICKSON BT30SM2C22050M Suport pentru freza cu cochilii, dimensiune conică Bt30, diametru pilot 1-1/4 inch, proiecție 50.00 mm | CP4QXU 302UC0 BT30SM2C22050M€207.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERICKSON CV40BSMC100600 Suport pentru freza cu coajă, dimensiune conică Cv40, diametru pilot de 1 inch, proiecție 152.40 mm
€346.24 /unitate