ERICKSON CV50EM200762 End Mill Holder, Cv50 Taper Size, 193.55 mm Projection, 3-3/4 Inch Nose Dia | CP4MYR 302JN2

ERICKSON CV50EM200762 Suport pentru freza cu capat, dimensiune conică Cv50, proiecție 193.55 mm, diametru de 3-3/4 inci

În stoc
Articol: CP4MYR Model: CV50EM200762Crucea Ref: 302JN2

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€574.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul morii de capăt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.026
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Suport de freză ERICKSON M16MST12040M, 12.50 mm diametru alez, 35.00 mm proiecție, 21.00 mm diametru boz | CP4MNU 302XK3 M16MST12040M€301.28
Suport pentru freză ERICKSON M12MST12040M, 12.50 mm diametrul alezajului, 40.00 mm proiecție, 21.00 mm diametrul vârfului | CP4MNV 302XK1 M12MST12040M€301.28
ERICKSON M08WST16073M Suport pentru freza, 13.00 mm diametrul nasului | CP4MNW 302XJ7 M08WST16073M€298.70
Suport pentru freză ERICKSON M10WST20080M, 18.00 mm diametrul vârfului | CP4MNX 302XJ8 M10WST20080M€334.43
ERICKSON M16WST32095M Suport pentru freza cu cap, 29.00 mm Diametrul nasului | CP4MNY 302XJ9 M16WST32095M€354.87
ERICKSON M08MST08030M Suport freză cu cap, 8.50 mm diametru alezajului, 30.00 mm proiecție, 13.00 mm diametru nas | CP4MNZ 302XK0 M08MST08030M€301.28
ERICKSON M16MST08060M Suport freză, 8.50 mm diametru alez, 60.00 mm proiecție, 13.00 mm diametru nas | CP4MPA 302XK2 M16MST08060M€301.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERICKSON CV50EM200762 Suport pentru freza cu capat, dimensiune conică Cv50, proiecție 193.55 mm, diametru de 3-3/4 inci
€574.37 /unitate