Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ERICO TDX100M120/208 Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 120/208v | AA8KME 18K858

ERICO TDX100M120/208 Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 120/208v

În stoc
Articol: AA8KME Model: TDX100M120/208Crucea Ref: 18K858
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
€3,218.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtectie la suprasarcina
Adâncime3.07
Carcasă MaterialAluminiu
Tip filtruNonfiltrare
Note de subsolPoate fi instalat într-o locație de tip 1 sau 2 în conformitate cu NEC 2008
IP Rating-ul65
Lungime9.45
Curent de impuls fulger12kA
MaterialAluminiu, IP65 (NEMA 4)
Max. Tensiunea de funcționare continuă170 LN, 276 LL
Max. Curent de supratensiune pe fază100kA
Moduri de protecțieToate modurile sunt protejate
Stil de montarePanou, niplu drept de 3/4" (Placă de montare încasată opțională pentru gips-carton)
Curent nominal de descărcare20kA
Număr de fire4 fire + masă
Fază3Y
Evaluarea curentului de scurtcircuit200kA
TipModular
Voltaj120/208
Grad de protecție la tensiune600V (LN), 1000 (LL), 600V (NG), 700V (LG) (modular)
Lăţime3.31

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536308000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de fireFazăVoltajPreț
ERICO TDX100M120/240 Tvss Modular 100ka Nema 4 1ph 120/240v | AA8KMF 18K859 TDX100M120 / 2403 fire + masă1S120/240€2,680.08
ERICO TDX100M120/240D Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 120/240v | AA8KMG 18K860 TDX100M120 / 240D4 fire + masă3HLD120/240€2,966.87
ERICO TDX100M240D Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 240v | AA8KMH 18K861 TDX100M240D3 fire + masă3D240€2,961.23
ERICO TDX100M277/480 Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 277/480v | AA8KMJ 18K862 TDX100M277 / 4804 fire + masă3Y277/480€2,923.25
ERICO TDX100M480D Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 480v | AA8KMK 18K863 TDX100M480D3 fire + masă3D480€2,995.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERICO TDX100M120/208 Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 120/208v
€3,218.84 /unitate