Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cartuș EVERPURE EV9601-00 pentru EV9272-41, 0.5 GPM, max. Presiune: 125 PSI | AE7AHY 5WFF7

EVERPURE EV9601-00 Cartuș pentru EV9272-41, 0.5 GPM, max. Presiune: 125 PSI

În stoc
Articol: AE7AHY Model: EV9601-00Crucea Ref: 5WFF7
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
€147.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru de schimb
Se potrivește mărciiEverpure
Rata de curgere0.5 g / min
Înălţime14.75 "
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni0.5
În afara Dia.3"
reduceGust și miros, chist
Viața de serviciu3000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Echipat cu un amestec unic de filtru realizat din cărbune activ pentru a reduce gustul sau mirosul de clor și pentru a oferi apă limpede, proaspătă, de calitate premium pentru a prepara băuturi reci cu un gust deosebit.
    • Tehnologia pre-coat submicron filtrează murdăria și particulele de dimensiuni de până la 1/2 microni
    • Elimină posibilii contaminanți pentru sănătate, cum ar fi fibrele de azbest, Cryptosporidium și chisturile Giardia
    • Certificat NSF conform standardelor NSF/ANSI 42 și 53

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereÎnălţimePresiune maximăMax. Temp.MicroniÎn afara Dia.reducePreț
EVERPURE EV4339-13 Cartuș pentru Ev4339-23 | AC6LCN 34D334 EV4339-131 g / min18 9 / 16 "116 psi86 grade F55-23/64 "Gust și miros€797.93
EVERPURE EV4339-14 Cartuș pentru Ev4339-23 | AC6LCP 34D335 EV4339-141 g / min18 9 / 16 "116 psi86 grade F56-57/64 "Gust și miros€1,145.12
EVERPURE EV9612-27 Cartuș pentru Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHN 5WFE8 EV9612-271.67 g / min21 "125 psi100 grade F0.53"Scară, gust și miros, chist€239.51
EVERPURE EV9612-55 Cartuș pentru Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHP 5WFE9 EV9612-551.67 g / min21 "125 psi100 grade F0.53"Gust și miros, chist€232.77
EVERPURE EV9612-37 Cartuș pentru Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHQ 5WFF0 EV9612-371.67 g / min25.25 "125 psi100 grade F0.53"Scară, gust și miros€253.54
EVERPURE EV9612-51 Cartuș pentru Ev9272-41 | AE7AHR 5WFF1 EV9612-510.5 g / min14.75 "125 psi100 grade F0.53"Scară, gust și miros€181.48
EVERPURE EV9618-16 Cartuș pentru Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHT 5WFF2 EV9618-162.5 g / min21 "125 psi100 grade F53"Gust și miros€240.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EVERPURE EV9601-00 Cartuș pentru EV9272-41, 0.5 GPM, max. Presiune: 125 PSI
€147.83 /unitate