Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 380942-NIST Clampmetru 30a | AF6RRA 20HL18

EXTECH 380942-NIST Clampmetru 30a

În stoc
Element: AF6RRA Model: 380942-NISTCrucea Ref: 20HL18
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
€815.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemmetru
Precizia curentului alternativ1.5% AC
Răspuns ACTRMS
Continuitate sonorăNu
Oprire automatăDa
Baterie TipAA
Certificat de calibrareNIST
Frecvența de calibrare60 Hz
Stil clemă metruÎnchiză-te
Numără4000
Deținere de dateDa
AfişaLCD
Capacitatea maxilarului7 / 8 "
Max. Amplificatoare de curent alternativ30
Max. Volți AC400
Max. Dimensiunea conductorului4/0 AWG
Max. DC amperi30
Max. Volți DC1000
Temperatura de operare.4 grade până la 122 grade F (-10 grade până la 50 grade C)
Peak HoldNu
Evaluarea siguranțeiCAT III 300V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS9030310000

Detalii produs:

    • Auto Range (Nu)
    • Grafic cu bare (Da)
    • Digital / Analog (Digital)
    • Test diodă (Nu)
    • Apariție (Nu)
    • Detector de tensiune fără contact (Nu)
    • Caracteristici speciale: Rezoluție înaltă, Bargraph cu 40 de segmente, Zero automat cu o atingere pentru curent continuu

Variante de produs

ProdusModelTemperatura de operare.Baterie TipCertificat de calibrareEvaluarea siguranțeiTemp. GamăFrecvența de calibrareNumărăAfişaPreț
Clampmetru EXTECH EX810 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 la 104 grade F9V-CAT III 600V-58 grade până la 518 grade F (-50 grade până la 270 grade C)50 la 60 Hz4000iluminare din spate€282.92
Clampmetru EXTECH EX830 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 la 104 grade F9V-CAT III 600V-4 grade până la 1400 grade F50 la 60 Hz4000LCD retroiluminat€397.56
EXTECH 380947 Clampmetru digital 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 la 122 grade FAA-CAT III 300V-50 la 60 Hz4000LCD€594.79
EXTECH 380926 Clampmetru digital 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 la 122 grade F9V-Cat IV 600V-50 la 60 Hz5000iluminare din spate€492.36
Clampmetru EXTECH EX623 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 la 122 grade F9V-CAT III 600V-58 grade până la 1832 grade F50 la 60 Hz4000LCD retroiluminat€441.50
Clampmetru EXTECH EX613 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 la 122 grade F9V-CAT III 600V-58 grade până la 1832 grade F50 la 60 Hz4000LCD retroiluminat€300.65
Clampmetru digital EXTECH MA120 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 la 86 grade FAAA-CAT III 300V-50 la 60 Hz2000LCD retroiluminat€151.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 380942-NIST Clampmetru 30a
€815.36 /unitate