Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 407123 Anemometru fir fierbinte | AD8GDF 4KC29

EXTECH 407123 Anemometru fir fierbinte

În stoc
Element: AD8GDF Model: 407123Crucea Ref: 4KC29

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€826.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnemometru
Acuratete+/- 3%
Precizia vitezei aerului+/- 3%
Oprire automatăNu
Baterie TipAAA
Lungime cablu40 "
Deținere de dateMinim maxim
Înregistrarea datelorNu
AfişaLCD cu mai multe linii
interfaţăSerial RS232
Sursa de putere(6) Baterii AAA
Dimensiunea sondei0.5" dia, telescoape la 37"
Rezoluţie1 fpm
Metoda de detectareSârmă fierbinte și termistor
Temp. Precizie+/- 1.5 F
Temp. Gamă32 de grade până la 122 de grade F
TipTermo cu fir fierbinte
Viteza (FPM)40 la 3940
Viteza (noduri)1 la 31
Viteza (KPH)0.7 la 72
Viteza (MPH)0.5 la 45
Viteza (MPS)0.2 la 20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS9026804000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelArticolDeținere de dateAcurateteVolumul de aerAfişainterfaţăTip de ieșireSursa de puterePreț
Contor/registrator de date EXTECH SDL350 cu fir fierbinte | AA4WME 13G530 SDL350AnemometruDa-0 la 1,907,000 CFM / 0 la 54,000 CMM9999 număr LCDRS-232RS-232Adaptor AC sau baterie€1,115.10
EXTECH 407113 Paleta anemometru | AA9AMB 1BP96 407113AnemometruDa+/- 2%0 la 999,900 CFMLCD digital 9999 cu număr mareRS-232-Baterie de 9V€747.55
Anemometru EXTECH AN100 Termo 80 - 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100AnemometruDa+/- 3%0 la 9999 CFM1999 LCD LCD--Baterie de 9V€321.19
Anemometru EXTECH AN200 cu paletă de temperatură Ir | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Anemometru cu temperatură IRDa+/- 3%0 la 999,999 CFM1999 LCD LCD--Baterie de 9V€422.10
EXTECH 45158 Anemometru Termo | AB3DDH 1RK12 45158AnemometruDa+/- 3%-9999 număr LCD--Baterie CR2032€226.77
EXTECH 407119 Anemometru cu fir fierbinte de la 40 la 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119AnemometruDa-0 la 1,271,200 CFMLCD multiliniuRS-232-(4) Baterii AA€1,045.67
Termoanemometru EXTECH AN300 Paleta mare | AD4RHY 43Y053 AN300AnemometruDa+/- 1.5%0 la 99999 CFMLCD dublu--Baterie€552.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 407123 Anemometru fir fierbinte
€826.04 /unitate