Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator digital de forță EXTECH 475040-NIST cu calibrare nist | AF2GXP 6TNH9

EXTECH 475040-NIST Indicator digital de forță cu calibrare nist

În stoc
Articol: AF2GXP Model: 475040-NISTCrucea Ref: 6TNH9
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
€996.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicatorul de forță digitală
Acuratete+/- 0.4% + 1 cifră
AfişaLCD cu 5 cifre
FuncţieMăsurați tensiunea (tragerea) compresia (împingerea) pe arcuri, curele sau orice mecanism mecanic
Gamă176 Oz./5000 gm / 49 N
Rezoluţie0.05 oz./1 g / 0.01 N

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8423820010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAfişaFuncţieArticolGamăRezoluţiePreț
EXTECH 475055 Digital Force Gauge Interfață Rs-232 | AB2GUZ 1LYP5 475055+/- 0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg sau 0.4 NLCD cu 5 cifre retroiluminatMăsurați tensiunea (tragerea) sau compresia (împingerea) pe arcuri, curele sau orice mecanism mecanicIndicatorul de forță digitală220 Lb./100 Kg / 980 N0.1 lb./0.1 kg / 0.4 N€1,493.50
EXTECH 475055-NIST Digital Force Gauge Rs-232 Nist | AF2GXN 6TNH8 475055-NIST0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg sau 0.4 NLCD cu 5 cifre retroiluminatMăsurați tensiunea (tragerea) sau compresia (împingerea) pe arcuri, curele sau orice mecanism mecanicIndicatorul de forță digitală220 Lb./100 Kg / 980 N0.1 lb./0.1 kg / 0.4 N€1,728.01
EXTECH 475044-NIST Digital Force Gauge | AF4WVX 9MZ93 475044-NIST-LCD-Calibru Forge Digital44 kg, 20 kg, 196 N-€1,192.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 475040-NIST Indicator digital de forță cu calibrare nist
€996.66 /unitate