Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 480846 Electromagnetic Field Strength Meter, Isotropic, 250 g | AF6DFT 9XFN3

EXTECH 480846 Contor de intensitate a câmpului electromagnetic, izotrop, 250 g

În stoc
Element: AF6DFT Model: 480846Crucea Ref: 9XFN3
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
€1,211.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de putere RF/EMF
AfişaDisplay LCD
Gama de frecventa10MHz până la 8GHz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9030100000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Proiectat pentru monitorizarea radiațiilor de înaltă frecvență de la 10 Mhz la 8 GHz; utilizat în mod ideal în telefoane mobile, stații de bază și centre de detectare RF Wi-Fi
    • Dispune de calcul non-direcțional cu sondă de măsurare triaxială (3 canale) și o facilitate de stocare manuală care poate rechema până la 99 de seturi de date
    • Echipat cu o alarmă sonoră cu un nivel de prag selectat de utilizator
    • Include o cutie de transport, baterie de 9 V și manual de instrucțiuni de utilizare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 480846 Contor de intensitate a câmpului electromagnetic, izotrop, 250 g
€1,211.14 /unitate