Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Detector de tensiune AC cu rază dublă EXTECH DV25 | AC8XHB 3EMK6

EXTECH Detector de tensiune AC cu rază dublă DV25

În stoc
Articol: AC8XHB Model: DV25Crucea Ref: 3EMK6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€38.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDetector de tensiune AC cu rază duală
Alertă sonorăDa
Baterie TipAAA
Diametru1"
IndicaţieAudibil și vizual
Lungime6.25 "
Temperatura de operare.32 până la 122 F.
Evaluarea siguranțeiCat IV 1000V
Tipul comutatoruluiButon pentru selectarea intervalului
Intervalul de tensiune24 la 1000 VAC, 100 la 1000 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9030330040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lanterna (Da)
    • Comutator pornit / oprit (numai pentru lanternă)
    • Caracteristici speciale: Lanternă încorporată

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Detector de tensiune AC cu rază dublă DV25
€38.37 /unitate