Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Multimetru EXTECH EX355 -40 grade la 1832 grade F 10 MHz | AH9LVG 40JK33

EXTECH Multimetru EX355 -40 grade până la 1832 grade F 10 MHz

În stoc
Element: AH9LVG Model: EX355Crucea Ref: 40JK33
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
€204.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMultimetru digital
Răspuns ACTRMS
Continuitate sonorăDa
Oprire automatăDa
Precizie de bază DC+/- 0.50% din citire + 2 cifre
Baterie TipAA
Certificat de calibrareNu
Gama de capacitate1 pF la 60 mF
Numără6000
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelorNu
AfişaLCD retroiluminat
CicluDa
interfaţăNu
Max. Amplificatoare de curent alternativ10
Max. Volți AC600
Max. DC amperi10
Max. Volți DC600
Max. Ohms60 de megaohmi
Minim maxim. MemorieDa
Stil multimetruDimensiune completă - Caracteristici de bază
Peak HoldNu
Gamă0.001 Hz până la 10 MHz
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V
Temp. Gamă-40 grade până la 1832 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Grafic cu bare: Nu
    • Rang automat: Da
    • Test diodă: Da
    • Caracteristici speciale: detector NCV încorporat, LoZ, filtru trece-jos, mod relativ, temperatură tip K

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea siguranțeiBaterie TipCertificat de calibrareTemp. GamăNumărăDeținere de dateAfişaCicluPreț
Multimetru digital EXTECH EX470 750v 20a 40 Mohmi | AA9WKL 1GUH1 EX470CAT III 600V, CAT II 1000V9V alcalinNu-58 până la 1382 grade F (-50 până la 270 grade C)4000DaLCDDe la 0.1 la 99.9%€240.00
EXTECH EX430-NIST Multimetru digital 750v 20a 40 Mohms | AA9WKT 1GUH7 EX430-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9V alcalinNIST-4 până la 1382 grade F (-20 până la 750 grade C)4000DaLCDDe la 0.1 la 99.9%€277.26
EXTECH EX470-NIST Multimetru digital 750v 20a 40 Mohms | AA9WKU 1GUH8 EX470-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9V alcalinNIST-58 până la 1382 grade F (-50 până la 270 grade C)4000DaLCDDe la 0.1 la 99.9%€484.25
Multimetru digital industrial EXTECH EX503 40 Mohms | AB2YFW 1PTK1 EX503CAT III 1000V, CAT IV 600V9V alcalinNuFără temp4000DaLCD retroiluminatDe la 0.1 la 99.9%€163.75
Multimetru digital industrial EXTECH EX505 40 Mohms | AB2YFX 1PTK3 EX505CAT III 1000V, CAT IV 600V9V alcalinNu-4 până la 1382 grade F (-20 până la 750 grade C)4000DaLCD retroiluminatDe la 0.1 la 99.9%€256.30
EXTECH EX310 Mini multimetru digital 600v 2000 Kohmi | AB2YFY 1PTK4 EX310CAT III 600V, CAT II 1000V9V alcalinNuFără temp2000NuLCD-€69.05
Mini multimetru digital EXTECH EX330, 600v, 40 Mohms | AB2YGA 1PTK6 EX330CAT III 600VAAA AlkanlieNu-4 până la 1382 grade F (-20 până la 750 grade C)4000DaLCDDe la 0.1 la 99.9%€106.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Multimetru EX355 -40 grade până la 1832 grade F 10 MHz
€204.09 /unitate