Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH IR400 Mini Ir Therm -4to630 F 1 in@8 inch Focus | AF2RBE 6XFV4

EXTECH IR400 Mini Ir Therm -4to630 F 1 in@8 inch Focus

În stoc
Articol: AF2RBE Model: IR400Crucea Ref: 6XFV4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€99.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini termometru cu infraroșu
Acuratete+/-2% din citire +4 grade F/2 grade C
Baterie Tip9V
Deținere de dateDa
AfişaLCD retroiluminat
emisivitateS-a remediat 0.95
Mărimea și distanța punctului de focalizare1 „@ 8”
Observare cu laserPunct unic
MemorieMinim maxim
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 122 de grade F
Rezoluţie0.1 grade
Timp De Raspuns1000 msec.
Răspunsul spectral6-14 uM
Temp. Gamă-4 grade până la 630 grade F
trăgaciDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)17.15
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)26.04
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pointer laser, Reținere date, Oprire automată după 10 sec. (Aproximativ)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH IR400 Mini Ir Therm -4to630 F 1 in@8 inch Focus
€99.87 /unitate