Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clampmetru EXTECH MA140 0.8 inci falca 300MCM LCD | AH9QQW 40ZJ86

EXTECH Clampmetru MA140 0.8 inch cu falcă 300MCM LCD

În stoc
Articol: AH9QQW Model: MA140Crucea Ref: 40ZJ86
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
€176.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemmetru
Precizia curentului alternativ+/- 1.5%
Răspuns ACTRMS
Continuitate sonorăNu
Oprire automatăDa
Baterie TipLR44
Certificat de calibrareDisponibil separat
Frecvența de calibrare50 la 60 Hz
Stil clemă metruÎnchiză-te
Numără6000
Deținere de dateDa
AfişaLCD
Capacitatea maxilarului13 / 16 "
Max. Amplificatoare de curent alternativ300
Max. Dimensiunea conductorului300 MCM
Temperatura de operare.32 de grade până la 122 de grade F
Peak HoldNu
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)16
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Grafic cu bare: Nu
    • Digital / Analog: Digital
    • Rang automat: Da
    • Inrush: Da
    • Test cu diode: Nu
    • Detector de tensiune fără contact: da
    • Caracteristici speciale: Funcția de detectare automată permite contorului să recunoască intrarea (într-o poziție dată a comutatorului) și să comute automat la modul corect de funcționare, reținerea inteligentă a datelor îngheață citirea pe afișaj și se schimbă automat dacă o nouă citire este mai mare de 50 Numărări, măsurarea curentului de pornire, filtru trece-jos pentru măsurarea precisă a variabilei Fr

Variante de produs

ProdusModelTemperatura de operare.Baterie TipCertificat de calibrareEvaluarea siguranțeiTemp. GamăFrecvența de calibrareNumărăAfişaPreț
Clampmetru EXTECH EX810 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 la 104 grade F9V-CAT III 600V-58 grade până la 518 grade F (-50 grade până la 270 grade C)50 la 60 Hz4000iluminare din spate€282.92
Clampmetru EXTECH EX830 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 la 104 grade F9V-CAT III 600V-4 grade până la 1400 grade F50 la 60 Hz4000LCD retroiluminat€397.56
EXTECH 380947 Clampmetru digital 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 la 122 grade FAA-CAT III 300V-50 la 60 Hz4000LCD€594.79
EXTECH 380926 Clampmetru digital 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 la 122 grade F9V-Cat IV 600V-50 la 60 Hz5000iluminare din spate€492.36
Clampmetru EXTECH EX623 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 la 122 grade F9V-CAT III 600V-58 grade până la 1832 grade F50 la 60 Hz4000LCD retroiluminat€441.50
Clampmetru EXTECH EX613 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 la 122 grade F9V-CAT III 600V-58 grade până la 1832 grade F50 la 60 Hz4000LCD retroiluminat€300.65
Clampmetru digital EXTECH MA120 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 la 86 grade FAAA-CAT III 300V-50 la 60 Hz2000LCD retroiluminat€151.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Clampmetru MA140 0.8 inch cu falcă 300MCM LCD
€176.89 /unitate