Analizor de armonici de putere EXTECH PQ3350-3 9.99 mw 3000a | AE7CWX 5WYU4

EXTECH PQ3350-3 Analizor de armonici de putere 9.99 mw 3000a

În stoc
Articol: AE7CWX Model: PQ3350-3Crucea Ref: 5WYU4

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,323.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnalizor de putere și armonici
Răspuns ACRMS adevărat
Frecvența de calibrare60 Hz
Precizia curentă+/- 0.5% + 30 cifre
Canalele curente3
Înregistrarea datelorDa
AfişaLCD grafic iluminat din spate
Max. Amplificatoare de curent alternativ1200A
Max. Tensiune AC600V
Max. DC amperi3000A
Max. VA9.99MVA
Max. wați9.99MW
Fază3
Factor de putere0 la 1
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V
Rata de eșantionare2 sec. la 2 ore.
Depozitare52,428 / 17,476 Lecturi
Precizia tensiunii+/- 0.5% + 30 cifre
Canale de tensiune3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.128
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS9030840000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Factor de creastă (mai puțin de 4)
    • Rezoluție afișaj (240 x 128)
    • Gama de captare armonică (99)
    • Capacitatea curentului kitului (3000A)
    • Min. Durată tranzitorie (16.66 mS)
    • Captură de vârf (Da)

Variante de produs

ProdusModelPreț
Analizor de armonici de putere EXTECH PQ3350-1 9.99 mw 1200a | AE7CWV 5WYU2 PQ3350-1€6,169.94
Analizor de armonici de putere EXTECH PQ3350-1-NIST Nist 1200a | AE7CWW 5WYU3 PQ3350-1-NIST€6,537.45
Analizor de armonici de putere EXTECH PQ3350-3-NIST 9.99 mw Nist | AE7CWY 5WYU5 PQ3350-3-NIST€6,890.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH PQ3350-3 Analizor de armonici de putere 9.99 mw 3000a
€6,323.02 /unitate