Analizor de armonici de putere EXTECH PQ3350-1-NIST Nist 1200a | AE7CWW 5WYU3

EXTECH PQ3350-1-NIST Analizor de armonici de putere Nist 1200a

În stoc
Articol: AE7CWW Model: PQ3350-1-NISTCrucea Ref: 5WYU3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,537.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnalizor de putere și armonici
Răspuns ACRMS adevărat
Certificat de calibrareNIST
Frecvența de calibrare60 Hz
Precizia curentă+/- 0.5% + 30 cifre
Canalele curente3
Înregistrarea datelorDa
AfişaLCD grafic iluminat din spate
Max. Amplificatoare de curent alternativ1200A
Max. Tensiune AC600V
Max. DC amperi3000A
Max. VA9.99MVA
Max. wați9.99MW
Fază3
Factor de putere0 la 1
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V
Rata de eșantionare2 sec. la 2 ore.
Depozitare52,428 / 17,476 Lecturi
Precizia tensiunii+/- 0.5% + 30 cifre
Canale de tensiune3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.5275
Înălțimea navei (cm)31.24
Lungimea navei (cm)52.83
Lățimea navei (cm)40.89
Codul HS9030840000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Factor de creastă (mai puțin de 4)
    • Rezoluție afișaj (240 x 128)
    • Gama de captare armonică (99)
    • Capacitatea curentului kitului (1200A)
    • Min. Durată tranzitorie (16.66 mS)
    • Captură de vârf (Da)

Variante de produs

ProdusModelPreț
Analizor de armonici de putere EXTECH PQ3350-1 9.99 mw 1200a | AE7CWV 5WYU2 PQ3350-1€6,169.94
Analizor de armonici de putere EXTECH PQ3350-3 9.99 mw 3000a | AE7CWX 5WYU4 PQ3350-3€6,323.02
Analizor de armonici de putere EXTECH PQ3350-3-NIST 9.99 mw Nist | AE7CWY 5WYU5 PQ3350-3-NIST€6,890.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH PQ3350-1-NIST Analizor de armonici de putere Nist 1200a
€6,537.45 /unitate