Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Anemometru de înregistrare a datelor EXTECH SDL350-NIST 40 până la 3940 fpm | AH6TVG 36FW25

EXTECH Anemometru de înregistrare a datelor SDL350-NIST 40 până la 3940 fpm

În stoc
Articol: AH6TVG Model: SDL350-NISTCrucea Ref: 36FW25

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,321.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnemometru
Precizia vitezei aerului+/- 5%
Volumul de aer0-1,907,000 cfm
Oprire automatăDa
Certificat de calibrareNIST
Lungime cablu3.25ft
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelorDa
Afişa9999 număr LCD
interfaţăCard SD și PC
Sursa de putere(6) Baterii AA sau adaptor de curent alternativ
Dimensiunea sondei0.47 dia.
Rezoluţie1 fpm
Metoda de detectareSârmă fierbinte și termistor
Capacitate de stocare20M citiri folosind un card SD 2G
Temp. Precizie+/-1.5 grade F
Temp. Gamă32 de grade până la 122 de grade F
Viteza (FPM)40 la 3940
Viteza (noduri)1 la 31
Viteza (KPH)0.7 la 72
Viteza (MPH)0.5 la 45
Viteza (MPS)0.2 la 25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)11.68
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Umiditate: Nu
    • Caracteristici speciale: Datalogger stochează până la 20 de milioane de citiri în format Excel(R) pe un card SD 2G, intrare termocuplu K/J FPR Măsurare temperaturii ridicate

Variante de produs

ProdusModelArticolDeținere de dateAcurateteVolumul de aerAfişainterfaţăTip de ieșireSursa de puterePreț
Contor/registrator de date EXTECH SDL350 cu fir fierbinte | AA4WME 13G530 SDL350AnemometruDa-0 la 1,907,000 CFM / 0 la 54,000 CMM9999 număr LCDRS-232RS-232Adaptor AC sau baterie€1,115.10
EXTECH 407113 Paleta anemometru | AA9AMB 1BP96 407113AnemometruDa+/- 2%0 la 999,900 CFMLCD digital 9999 cu număr mareRS-232-Baterie de 9V€742.61
Anemometru EXTECH AN100 Termo 80 - 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100AnemometruDa+/- 3%0 la 9999 CFM1999 LCD LCD--Baterie de 9V€321.19
Anemometru EXTECH AN200 cu paletă de temperatură Ir | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Anemometru cu temperatură IRDa+/- 3%0 la 999,999 CFM1999 LCD LCD--Baterie de 9V€422.10
EXTECH 45158 Anemometru Termo | AB3DDH 1RK12 45158AnemometruDa+/- 3%-9999 număr LCD--Baterie CR2032€300.20
EXTECH 407119 Anemometru cu fir fierbinte de la 40 la 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119AnemometruDa-0 la 1,271,200 CFMLCD multiliniuRS-232-(4) Baterii AA€1,029.72
Termoanemometru EXTECH AN300 Paleta mare | AD4RHY 43Y053 AN300AnemometruDa+/- 1.5%0 la 99999 CFMLCD dublu--Baterie€552.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Anemometru de înregistrare a datelor SDL350-NIST 40 până la 3940 fpm
€1,321.72 /unitate