FABORY B01000.125.0600 Hex Head Cap Screw, 1-1/4-7 Thread Size, 5 Grade, 8PK | CG6NRJ 42HC26

FABORY B01000.125.0600 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-1/4-7, grad 5, 8 buc.

În stoc
Articol: CG6NRJ Model: B01000.125.0600Crucea Ref: 42HC26

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€218.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/4 "-7
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare6
finalizareaSimplu
CalitateGrad 5
Inaltimea capului25 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.875 "
Lungime6 "
Min. Lungimea firului2 3/4 in
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.2938
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B01000.125.0600 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-1/4-7, grad 5, 8 buc.
€218.26 /ambalaj