FABORY B01060.101.0500 Hex Head Cap Screw, 1-14 Thread Size, 5 Grade, 20PK | CG6PKA 156H95

FABORY B01060.101.0500 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-14, grad 5, 20 buc.

În stoc
Articol: CG6PKA Model: B01060.101.0500Crucea Ref: 156H95

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€285.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-14
Finisaj de fixareOxid negru
Lungimea elementului de fixare5
finalizareaOxid negru
CalitateGrad 5
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capStandard
Șef Lățime1.5 "
Lungime5 "
Min. Lungimea firului2 1/4 in
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.163
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B01060.101.0500 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-14, grad 5, 20 buc.
€285.06 /ambalaj