FABORY B04100.087.0350 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 7/8-9, grad 8, 25 buc | CG6TCQ 42HK84

FABORY B04100.087.0350 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 7/8-9, grad 8, 25 buc.

În stoc
Articol: CG6TCQ Model: B04100.087.0350Crucea Ref: 42HK84

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€126.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3 1 / 2
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.3125 "
Lungime3 1 / 2 "
Min. Lungimea firului2 în
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.28
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04100.087.0350 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 7/8-9, grad 8, 25 buc.
€126.29 /ambalaj