FABORY B04132.062.0175 Șurub flanșă, diametru flanșă de 1-1/3 inch, dimensiune filet 5/8-11, grad 8 grad | CG6UGM 157D79

FABORY B04132.062.0175 Șurub cu flanșă, diametru flanșă de 1-1/3 inch, dimensiune filet 5/8-11, gradul 8

Articol: CG6UGM Model: B04132.062.0175Crucea Ref: 157D79
€256.34 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul flanșei
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Finisaj de fixareFosfat și ulei
Lungimea elementului de fixare1 3 / 4
finalizareaFosfat și ulei
Tip șurub flanșăȘurubul flanșei
CalitateGrad 8
Tip capFlanșă hexagonală
Tipul capului - ȘuruburiFlanșă hexagonală
Lungime1 3 / 4 "
Min. Lungimea firului1 1/2 in
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelȘef LățimeDia./Dimensiunea firuluiFinisaj de fixareLungimeProbă încărcatăRockwell HardnessSistem de măsurareTemp. GamăPreț
FABORY B01258.025.0050 Șurub cu flanșă, diametru flanșă de 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXH 157D14 B01258.025.0050-1/4 "-20Placat cu zinc1 / 2 "--Inch-€515.07
RFQ
FABORY B01258.025.0062 Șurub cu flanșă, diametru flanșă de 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXJ 157D15 B01258.025.0062-1/4 "-20Placat cu zinc5 / 8 "--Inch-€458.62
RFQ
FABORY B01258.025.0075 Șurub flanșă, diametru flanșă 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXK 157D16 B01258.025.0075-1/4 "-20Placat cu zinc3 / 4 "--Inch-€204.27
RFQ
FABORY B01258.025.0100 Șurub cu flanșă, diametru flanșă de 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXL 157D17 B01258.025.0100-1/4 "-20Placat cu zinc1 "--Inch-€459.71
RFQ
FABORY B01258.025.0125 Șurub flanșă, diametru flanșă 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXM 157D18 B01258.025.0125-1/4 "-20Placat cu zinc1 1 / 4 "--Inch-€432.98
RFQ
FABORY B01258.025.0150 Șurub cu flanșă, diametru flanșă de 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXN 157D19 B01258.025.0150-1/4 "-20Placat cu zinc1 1 / 2 "--Inch-€551.14
RFQ
FABORY B01258.025.0175 Șurub cu flanșă, diametru flanșă de 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXP 157D20 B01258.025.0175-1/4 "-20Placat cu zinc1 3 / 4 "--Inch-€515.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04132.062.0175 Șurub cu flanșă, diametru flanșă de 1-1/3 inch, dimensiune filet 5/8-11, gradul 8
€256.34 /unitate