FABORY B04211.062.0500 Structural Bolt With Nut, 5/8-11 Thread Size, 40PK | CG6VFJ 166Y89

FABORY B04211.062.0500 Șurub structural cu piuliță, dimensiune filet 5/8-11, 40 buc.

În stoc
Articol: CG6VFJ Model: B04211.062.0500Crucea Ref: 166Y89

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€237.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Finisaj de fixareGalvanizat la cald
Lungimea elementului de fixare5
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA325 Tipul 1
Cap Dia.1 1 / 16 "
Inaltimea capului25 / 64 "
Lungime5 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
StandardASTM 563, ASTM F3125
Tip de șurub structuralȘurub structural cu piuliță
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 1 / 4
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.394
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: nucă grea

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04211.062.0500 Șurub structural cu piuliță, dimensiune filet 5/8-11, 40 buc.
€237.63 /ambalaj