VESTIL LOCK-5418-SSS3 Dulap, oțel inoxidabil, 1 nivel, 3 lățime, 18 x 54 x 78 | AG7VWE

VESTIL LOCK-5418-SSS3 Dulap, oțel inoxidabil, 1 nivel, 3 lățime, 18 x 54 x 78

Articol: AG7VWE Model: LOCK-5418-SSS3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8,009.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap cutie
Capacitate43.88 cu. ft.
CuloriSilver
Adâncime18 "
Materiale cadruOţel
Ecartament16 cal. (Ușă), 24 ga. (Corp)
CalitateGrad 304
Înălţime78 "
Lungimea balamalei2 1 / 2 "
Tip balama5-Degetul
Lungimea piciorului6"
Lungime18 "
MaterialOţel inoxidabil
Unități de măsurareFIECARE
Numar de coloane3
Numărul de uși3
Număr cârlig dublu1
Număr de balamale2
Numărul de dulapuri3
Număr de rânduri1
Numărul de cârlige simple3
Numărul de niveluri1
Lăţime54 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 98.55
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)137.16
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateEcartamentNumărul de ușiNumărul de niveluriLăţimePreț
VESTIL LOCK-1218-SS61 Dulap, oțel inoxidabil, 6 niveluri, 1 lățime, 18 inch x 12 inch x 78 inch Dimensiune | AG7VVT LOCK-1218-SS619.75 cu. ft.16 cal. (Ușă), 24 ga. (Corp)6612 "€2,557.09
RFQ
VESTIL LOCK-1218-SSD1 Dulap, oțel inoxidabil, 2 niveluri, 1 lățime, 18 inch x 12 inch x 78 inch Dimensiune | AG7VVU LOCK-1218-SSD19.75 cu. ft.16 cal. (Ușă), 24 ga. (Corp)2212 "€2,282.17
RFQ
VESTIL LOCK-1218-SSS1 Dulap, oțel inoxidabil, 1 nivel, 1 lat, 18 x 12 x 78 | AG7VVV LOCK-1218-SSS19.75 cu. ft.16 cal. (Ușă), 24 ga. (Corp)1112 "€2,229.15
RFQ
VESTIL LOCK-1818-SS61 Dulap, oțel inoxidabil, 6 niveluri, 1 lățime, 18 inch x 18 inch x 78 inch Dimensiune | AG7VVW LOCK-1818-SS6114.63 cu. ft.16 cal. (Ușă), 24 ga. (Corp)6618 "€3,154.26
RFQ
VESTIL LOCK-1818-SSD1 Dulap, oțel inoxidabil, 2 niveluri, 1 lățime, 18 inch x 18 inch x 78 inch Dimensiune | AG7VVX LOCK-1818-SSD114.63 cu. ft.16 cal. (Ușă), 24 ga. (Corp)2218 "€2,753.31
RFQ
VESTIL LOCK-1818-SSS1 Dulap, oțel inoxidabil, 1 nivel, 1 lățime, 18 x 18 x 78 | AG7VVY LOCK-1818-SSS114.63 cu. ft.16 cal. (Ușă), 24 ga. (Corp)1118 "€2,641.53
RFQ
VESTIL LOCK-3618-SS63 Dulap, oțel inoxidabil, 6 etaje, 3 lățime, 18 inch x 36 inch x 78 inch Dimensiune | AG7VVZ LOCK-3618-SS6329.25 cu. ft.16 cal. (Ușă), 24 ga. (Corp)18636 "€6,319.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LOCK-5418-SSS3 Dulap, oțel inoxidabil, 1 nivel, 3 lățime, 18 x 54 x 78
€8,009.26 /unitate