FABORY B07000.031.0175 Socket Head Cap Screw, 1-3/4 Inch Length, 5/16-18 Thread Size, Alloy Steel Grade, 450PK | CG6WEB 42HX40

FABORY B07000.031.0175 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 1-3/4 inch, dimensiune filet 5/16-18, calitate din oțel aliat, 450PK

În stoc
Articol: CG6WEB Model: B07000.031.0175Crucea Ref: 42HX40

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€149.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateAliaj de oțel
Cap Dia.0.4688 "
Inaltimea capului0.3125 "
Tip capCilindric
Lungime1 3 / 4 "
Min. Rezistență la tracțiune170,000 la 180,000 psi
Min. Lungimea firului1 1/8 in
Rockwell HardnessC37 până la C45
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade F până la 302 grade F
Filet Dia.5 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 1 / 8
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.8217
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B07000.031.0175 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 1-3/4 inch, dimensiune filet 5/16-18, calitate din oțel aliat, 450PK
€149.14 /ambalaj