FABORY B07000.075.0150 Șurub cu cap tubular, lungime 1-1/2 inch, dimensiune filet 3/4-10, calitate din oțel aliat, 60PK | CG6WLK 42HY70

FABORY B07000.075.0150 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 1-1/2 inch, dimensiune filet 3/4-10, calitate din oțel aliat, 60PK

În stoc
Articol: CG6WLK Model: B07000.075.0150Crucea Ref: 42HY70

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€175.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Dimensiunea unității5 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateAliaj de oțel
Cap Dia.1.125 "
Inaltimea capului0.75 "
Tip capCilindric
Lungime1 1 / 2 "
Min. Rezistență la tracțiune170,000 la 180,000 psi
Min. Lungimea firului2 în
Rockwell HardnessC37 până la C45
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade F până la 302 grade F
Filet Dia.3 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.4644
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B07000.075.0150 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 1-1/2 inch, dimensiune filet 3/4-10, calitate din oțel aliat, 60PK
€175.27 /ambalaj