FABORY B07000.100.0425 Socket Head Cap Screw, 4 1/4 Inch Length, 1-8 Thread Size, Alloy Steel Grade, 15PK | CG6WPG 42HZ17

FABORY B07000.100.0425 Șurub cu cap tubular, lungime 4 1/4 inch, dimensiune filet 1-8, calitate din oțel aliat, 15 buc.

În stoc
Element: CG6WPG Model: B07000.100.0425Crucea Ref: 42HZ17

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€166.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-8
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateAliaj de oțel
Cap Dia.1.5 "
Inaltimea capului1"
Tip capCilindric
Lungime4 1 / 4
Min. Rezistență la tracțiune170,000 la 180,000 psi
Min. Lungimea firului2 1/2 in
Rockwell HardnessC37 până la C45
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade F până la 302 grade F
Filet Dia.1"
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2 1 / 2
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.0626
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B07000.100.0425 Șurub cu cap tubular, lungime 4 1/4 inch, dimensiune filet 1-8, calitate din oțel aliat, 15 buc.
€166.54 /ambalaj