FABORY B07000.100.0850 Socket Head Cap Screw, 8 1/2 Inch Length, 1-8 Thread Size, Alloy Steel Grade, 10PK | CG6WPT 164C70

FABORY B07000.100.0850 Șurub cu cap tubular, lungime 8 1/2 inch, dimensiune filet 1-8, calitate din oțel aliat, 10 buc.

În stoc
Articol: CG6WPT Model: B07000.100.0850Crucea Ref: 164C70

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€229.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-8
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateAliaj de oțel
Cap Dia.1.5 "
Inaltimea capului1"
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime8 1 / 2
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Min. Lungimea firului2 1/2 in
Rockwell HardnessC37 până la C45
StandardASME B18.3, ASTM A574
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-20 grade F până la 400 grade F
Filet Dia.1"
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.0498
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B07000.100.0850 Șurub cu cap tubular, lungime 8 1/2 inch, dimensiune filet 1-8, calitate din oțel aliat, 10 buc.
€229.77 /ambalaj