FABORY B07150.037.0150 Socket Head Cap Screw, 1-1/2 Inch Length, 3/8-16 Thread Size, Alloy Steel Grade, 450PK | CG6YAZ 42JF75

FABORY B07150.037.0150 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 1-1/2 inch, dimensiune filet 3/8-16, calitate din oțel aliat, 450PK

În stoc
Articol: CG6YAZ Model: B07150.037.0150Crucea Ref: 42JF75

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€226.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Dimensiunea unității7 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateAliaj de oțel
Cap Dia.0.6563 "
Inaltimea capului0.2031 "
Tip capButon
Lungime1 1 / 2 "
Min. Rezistență la tracțiune135,000 la 145,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C44
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade F până la 302 grade F
Filet Dia.3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.8663
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B07150.037.0150 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 1-1/2 inch, dimensiune filet 3/8-16, calitate din oțel aliat, 450PK
€226.46 /ambalaj