FABORY B07410.062.0250 Socket Flat Head Cap Screw, 2-1/2 Inch Length, 5/8-11 Thread Size, Alloy Steel Grade, 105PK | CG6YNU 42JJ56

FABORY B07410.062.0250 Șurub cu cap plat cu cap, lungime 2-1/2 inch, dimensiune filet 5/8-11, calitate din oțel aliat, 105 uc.

În stoc
Articol: CG6YNU Model: B07410.062.0250Crucea Ref: 42JJ56

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€238.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateAliaj de oțel
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.1.1875 "
Tip capPlat
Lungime2 1 / 2 "
Min. Rezistență la tracțiune135,000 la 145,000 psi
Min. Lungimea firului1 3/4 in
Rockwell HardnessC37 până la C44
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade F până la 302 grade F
Filet Dia.5 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 3 / 4
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9063
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B07410.062.0250 Șurub cu cap plat cu cap, lungime 2-1/2 inch, dimensiune filet 5/8-11, calitate din oțel aliat, 105 uc.
€238.70 /ambalaj