FABORY B07410.100.0200 Șurub cu cap plat cu cap, lungime 2 inchi, dimensiune filet 1-8, calitate din oțel aliat, 45 buc | CG6YQN 42JJ91

FABORY B07410.100.0200 Șurub cu cap plat cu cap, lungime 2 inchi, dimensiune filet 1-8, calitate din oțel aliat, 45PK

În stoc
Articol: CG6YQN Model: B07410.100.0200Crucea Ref: 42JJ91

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€338.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-8
Dimensiunea unității5 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateAliaj de oțel
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.1.9375 "
Tip capPlat
Lungime2"
Min. Rezistență la tracțiune135,000 la 145,000 psi
Min. Lungimea firului2 1/2 in
Rockwell HardnessC37 până la C44
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade F până la 302 grade F
Filet Dia.1"
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2 1 / 2
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.6876
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B07410.100.0200 Șurub cu cap plat cu cap, lungime 2 inchi, dimensiune filet 1-8, calitate din oțel aliat, 45PK
€338.17 /ambalaj