FABORY B30532.000.0001 Ancoră de perete, tip combo Phillips/șurub crestat, ancorare din Zamac, 2500PK | CG7DRK 159H16

FABORY B30532.000.0001 Ancoră de perete, tip combo cu cap Phillips/șurub crestat, ancorare Zamac, 2500PK

Articol: CG7DRK Model: B30532.000.0001Crucea Ref: 159H16
€1,747.60 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de perete
Lungimea ancorei1 5 / 16 "
Material de ancorarezamac
Dimensiunea burghiului# 6 până la # 10
Grip Range3/8 la 1 "
Materialzamac
Min. Adâncimea găurii3 / 4 în
Lungimea surubului1 1 / 2 "
Tip șurubCombo Head Phillips / Slotted
Mărimea# 6 - # 10 x 1-5 / 16 "
StilAutoforante
Filet Dia.# 6 până la # 10
Tip ancorare de pereteAncoră de gips-carton
Grosimea peretelui3 / 8 "

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B30532.000.0001 Ancoră de perete, tip combo cu cap Phillips/șurub crestat, ancorare Zamac, 2500PK
€1,747.60 /ambalaj