FABORY B51000.025.0450 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, 18-8 Grade, 325PK | CG7HBY 42JY73

FABORY B51000.025.0450 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1/4-20, grad 18-8, 325PK

În stoc
Articol: CG7HBY Model: B51000.025.0450Crucea Ref: 42JY73

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€232.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare4 1 / 2
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime0.4375 "
Lungime4 1 / 2 "
Min. Lungimea firului3 / 4 în
Rockwell HardnessB80 la C32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.6084
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B51000.025.0450 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1/4-20, grad 18-8, 325PK
€232.15 /ambalaj