FABORY B51500.050.0600 Carriage Bolt, 1/2-13 Thread Size, 18-8 Grade, 1/2 Inch Drill Size, 80PK | CG7MBR 164X58

FABORY B51500.050.0600 Șurub de transport, dimensiune filet 1/2-13, grad 18-8, dimensiune burghiu 1/2 inch, 80PK

În stoc
Articol: CG7MBR Model: B51500.050.0600Crucea Ref: 164X58

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€263.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Material de bazăOţel inoxidabil
Tip șurub de transportȘurubul carului
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare6
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Cap Dia.1.032 "până la 1.094"
Inaltimea capului0.250 "până la 0.270"
Tip capRundă
Lungime6 "
Tipul gâtuluiPătrat
Înălțimea pătrată0.250 "până la 0.281"
Lățimea pătrată0.492 "până la 0.515"
StandardASME B18.5
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.2703
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B51500.050.0600 Șurub de transport, dimensiune filet 1/2-13, grad 18-8, dimensiune burghiu 1/2 inch, 80PK
€263.67 /ambalaj