FABORY B55000.087.0400 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 7/8-9, grad 316, 25 buc | CG7NLH 42KT15

FABORY B55000.087.0400 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 7/8-9, grad 316, 25 buc.

În stoc
Articol: CG7NLH Model: B55000.087.0400Crucea Ref: 42KT15

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€417.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare4
finalizareaSimplu
Calitate316
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.3125 "
Lungime4 "
Min. Lungimea firului2 în
Rockwell HardnessB80 la C32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.5238
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B55000.087.0400 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 7/8-9, grad 316, 25 buc.
€417.73 /ambalaj