FABORY B70520.025.0225 Ancoră cu șurub, grad întărit cu carcasă, ancoră din oțel, diametru ancore de 1/4 inch, 600PK | CG7PHE 163X10

FABORY B70520.025.0225 Ancoră cu șurub, grad întărit cu carcasă, ancoră din oțel, diametru ancoră de 1/4 inch, 600 buc.

Articol: CG7PHE Model: B70520.025.0225Crucea Ref: 163X10
€656.92 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub Ancoră
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei2 1 / 4 "
Material de ancorareOţel
Dimensiunea burghiului1 / 4 în
Distanța marginii1 3/4 in
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateCarcasă întărită
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru1 / 2 "
Min. Încorporare1 3 / 16 "
Tip șurubȘurub Ancoră
Aprobat seismicNu
Forfecare finală (Lb.)2,680 lbs.
Tensiunea finală (lbs.)1,025 lbs.

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Pentru instalare în beton și zidărie

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B70520.025.0225 Ancoră cu șurub, grad întărit cu carcasă, ancoră din oțel, diametru ancoră de 1/4 inch, 600 buc.
€656.92 /ambalaj