FABORY B70520.037.0400 Ancoră cu șurub, grad întărit cu carcasă, ancoră din oțel, diametru ancore de 3/8 inch, 150PK | CG7PHK 163W64

FABORY B70520.037.0400 Ancoră cu șurub, grad întărit cu carcasă, ancoră din oțel, diametru ancoră de 3/8 inch, 150 buc.

Articol: CG7PHK Model: B70520.037.0400Crucea Ref: 163W64
€618.55 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub Ancoră
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei4"
Material de ancorareOţel
Dimensiunea burghiului3 / 8 în
Distanța marginii1 3/4 in
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateCarcasă întărită
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru1 5 / 8 "
Min. Încorporare2"
Tip șurubȘurub Ancoră
Aprobat seismicNu
Forfecare finală (Lb.)8,240 lbs.
Tensiunea finală (lbs.)4,248 lbs.

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Pentru utilizare cu beton fisurat și nefisurat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B70520.037.0400 Ancoră cu șurub, grad întărit cu carcasă, ancoră din oțel, diametru ancoră de 3/8 inch, 150 buc.
€618.55 /ambalaj