FABORY L01010.080.0010 Șurub cu cap hexagonal, M8 x 1.25 Dimensiune filet, Clasa 8.8, 1000PK | CG7QEL 42FN61

FABORY L01010.080.0010 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M8 x 1.25, clasa 8.8, 1000PK

În stoc
Articol: CG7QEL Model: L01010.080.0010Crucea Ref: 42FN61

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€226.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8x1.25
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare10
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului5 mm
Tip capHex
Șef Lățime13 mm
Lungime10mm
Min. Lungimea firului10 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.0279
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L01010.080.0010 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M8 x 1.25, clasa 8.8, 1000PK
€226.55 /ambalaj