FABORY L01230.100.0050 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M10 x 1.50, clasa 8.8, 300PK | CG7TBC 156W63

FABORY L01230.100.0050 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M10 x 1.50, clasa 8.8, 300PK

În stoc
Articol: CG7TBC Model: L01230.100.0050Crucea Ref: 156W63

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€368.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10x1.5
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare50
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului6.4 mm
Tip capStandard
Șef Lățime17 mm
Lungime50mm
Min. Lungimea firului50 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.012
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L01230.100.0050 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M10 x 1.50, clasa 8.8, 300PK
€368.55 /ambalaj