FABORY L04100.120.0055 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75 Thread Size, Class 10.9, 150PK | CG7TRU 42FY63

FABORY L04100.120.0055 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M12 x 1.75, clasa 10.9, 150PK

În stoc
Articol: CG7TRU Model: L04100.120.0055Crucea Ref: 42FY63

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€296.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12x1.75
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare55
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului7 mm
Tip capHex
Șef Lățime19 mm
Lungime55mm
Min. Lungimea firului30 mm
Probă încărcată830 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune1,000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.3154
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L04100.120.0055 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M12 x 1.75, clasa 10.9, 150PK
€296.89 /ambalaj