FABORY L07000.080.0160 Socket Head Cap Screw, 160mm Length, M8 x 1.25 Thread Size, Class 12.9, 150PK | CG7VBR 164D08

FABORY L07000.080.0160 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 160 mm, dimensiune filet M8 x 1.25, clasa 12.9, 150PK

În stoc
Articol: CG7VBR Model: L07000.080.0160Crucea Ref: 164D08

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€449.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8x1.25
Dimensiunea unității6 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.13 mm
Inaltimea capului8.0 mm
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime160mm
Min. Rezistență la tracțiune1,200 N / mm-mp
Min. Lungimea firului35 mm
Rockwell HardnessC39 până la C44
StandardDIN 912
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.2681
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L07000.080.0160 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 160 mm, dimensiune filet M8 x 1.25, clasa 12.9, 150PK
€449.84 /ambalaj