FABORY L07400.160.0140 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 140 mm, dimensiune filet M16 x 2, clasa 10.9, 50PK | CG7WPF 164P57

FABORY L07400.160.0140 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 140 mm, dimensiune filet M16 x 2, clasa 10.9, 50PK

În stoc
Articol: CG7WPF Model: L07400.160.0140Crucea Ref: 164P57

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€253.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16x2
Dimensiunea unității10 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateClasa de 10.9
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.33.6 mm
Inaltimea capului8.8 mm
Tip capPlat
Lungime140mm
Min. Rezistență la tracțiune1,000 N / mm-mp
Min. Lungimea firului70 mm
Rockwell HardnessC32 până la C39
StandardISO 10642
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Filet Dia.M16
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.0619
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L07400.160.0140 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 140 mm, dimensiune filet M16 x 2, clasa 10.9, 50PK
€253.58 /ambalaj