Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01010.450.0100 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M45 x 4.50, clasa 8.8 | CG8BRR 38CG73

FABORY M01010.450.0100 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M45 x 4.50, clasa 8.8

În stoc
Articol: CG8BRR Model: M01010.450.0100Ref. cruce: 38CG73 / 156R57
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
€198.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM45x4.5
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare100
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului28 mm
Tip capHex
Șef Lățime70 mm
Lungime100mm
Min. Lungimea firului100 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC23 la HRC34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9642
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01010.450.0100 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M45 x 4.50, clasa 8.8
€198.85 /unitate